Riferimenti
Gapi:ORM1493
Rubix:999220805074203


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 149 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.149,00X3 01.ORM30.149000
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:149.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 149 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione