Riferimenti
Gapi:OR 4.34X3.53 FPM75
Rubix:999190900016216


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A358G6-O-RING OR 4.34X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:4.34 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,99 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 51,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore