PK8167 BACK-UP RING 167 (3700) OR: 177,47 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8167
Rubix:999190900046626


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 177,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8167 BACK-UP RING 167 (3700) OR: 177,47 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:177.47 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 177,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione