Riferimenti
Gapi:OR 240.00X4.00 NBR70
Rubix:999190900018504


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BV62K6-O-RING OR 240.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:240.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,23 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 97,88 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione