49461761-O-RING OR 360,00 3,50 70 NBR NB7006 ( MESCOLA 70 NBR NB700602)
O-ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49461761
Rubix:999210420063501
Produttore:49461761


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49461761-O-RING OR 360,00 3,50 70 NBR NB7006 ( MESCOLA 70 NBR NB700602)
Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.
OR 360,00 3,50 70 NBR NB7006
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore