Riferimenti
Valgan:OR 61900 481,41X5,34 NBR
Rubix:160000000421343

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 481,41 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 61900 481,41X5,33 NBR
OR 61900 481,41X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 481,41 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,09 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 33,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione