Riferimenti
Gapi:ORMV17324
Rubix:999190900016207
Produttore:11A140G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A140G6-O-RING OR 17.30X2.40 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:17.30 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,98 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 69,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione