O-RING D.INT: 33,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: FKM 75 SH ORMV333
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORMV333
Rubix:999200608003585

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 33,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: FKM 75 SH ORMV333
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione