ORM02912 O-RING D.INT: 2,90 MM D.CORDA: 1,20 MM MAT: NBR 70 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORM02912
Rubix:999190900046385
Produttore:11B110K6
ORM02912 O-RING D.INT: 2,90 MM D.CORDA: 1,20 MM MAT: NBR 70 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,9 mm
Diametro della sezione1,2 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ORM02912 O-RING D.INT: 2,90 MM D.CORDA: 1,20 MM MAT: NBR 70 SH


O-RING Diametro Corda:1.20 mm Diametro Interno mm:2.90 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,9 mm
Diametro della sezione1,2 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione