Riferimenti
Gapi:ORM4645
Rubix:999190900018788
Produttore:11BZ89K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BZ89K6-O-RING OR 46.00X4.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.50 mm Diametro Interno mm:46.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,84 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 60,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore