Riferimenti
Gapi:OR90812
Rubix:999190900019107
Produttore:11A202K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 128 20,64X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:20.64 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore