Riferimenti
Valgan:OR 82300 582,7X6,99 NBR
Rubix:160000000421414

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 582,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 82300 582,68X6,99 NBR
OR 82300 582,7X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 582,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione