Riferimenti
Valgan:ORM 30,00 X 1,50 NBR
Rubix:160000000421518

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 30,00 X 1,50 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 4,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore