Riferimenti
Gapi:ORV266
Rubix:999190900013866
Produttore:11A447G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 202,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A447G6-O-RING OR 202.79X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:202.79 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 202,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| Numero di elementi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore