O-RING 244 (4425) D.INT: 107,54 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: EPDM 70 SH PEROX 11A425C6
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11A425C6
Rubix:999230126069290

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : O-RING 244 (4425) D.INT: 107,54 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: EPDM 70 SH PEROX 11A425C6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione