Riferimenti
Valgan:OR 3050 12,37X2,62 NBR
Rubix:160000000421095

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3050 12,37X2,62 NBR
OR 3050 12,37X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,38 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 2,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore