Riferimenti
Gapi:ORV204
Rubix:999190900013780
Produttore:11A361G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A361G6-O-RING OR 9.12X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:9.12 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione