Riferimenti
Gapi:OR90378
Rubix:999190900019350
Produttore:11A613K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 266,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 61050 266,07X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:266.07 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 266,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore