Riferimenti
Valgan:OR 4067 17,04X3,53 FP75
Rubix:160000000419633

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4067 17,04X3,53 FP75
OR 4067 17,04X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,59 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 10,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione