Riferimenti
Gapi:ORM9015
Rubix:999190900017101
Produttore:11B335K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B335K6-O-RING OR 90.00X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:90.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,78 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 74,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione