Riferimenti
Gapi:OR517
Rubix:999190900018991
Produttore:11B374K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B374K6-O-RING OR 36.27X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:36.27 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,60 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 43,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione