O-RING D.INT:4,47 MM D.CORDA:1,78 MM MAT:FKM 70 SHA ORAR00008-V70GA
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:ORAR00008-V70GA
Rubix:999190900047142

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT:4,47 MM D.CORDA:1,78 MM MAT:FKM 70 SHA ORAR00008-V70GA
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:4.48 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore