Riferimenti
Gapi:ORMV263
Rubix:999190900015040
Produttore:11BE34G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BE34G6-O-RING OR 26.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:26.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,02 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 82,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione