Riferimenti
Gapi:OR 305.00X6.00 FPM75
Rubix:999190900014221


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 305 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A718G6-O-RING OR 305.00X6.00 FPM75
11a718g6-o-ring or 305.00x6.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 305 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,34 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 48,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione