Riferimenti
Gapi:ORMV2315
Rubix:999190900014418
Produttore:11B255G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B255G6-O-RING OR 23.00X1.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:23.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,48 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 65,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore