Riferimenti
Gapi:ORMV16116
Rubix:999190900016199
Produttore:11A024G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A024G6-O-RING OR 16.10X1.60 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.60 mm Diametro Interno mm:16.10 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,82 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 81,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione