ORE226 O-RING 226 (4200) D.INT: 50,39 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: EPDM 70 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORE226
Rubix:999190900045874


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORE226 O-RING 226 (4200) D.INT: 50,39 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: EPDM 70 SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:50.39 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione