67192564-O-RING OR 19,00 1,80 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)

O-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67192564
Rubix:999210420074549
Produttore:OR 19,00 1,80 70 NBR NB7071
67192564-O-RING OR 19,00 1,80 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19 mm
Diametro della sezione1,8 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67192564-O-RING OR 19,00 1,80 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)


Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno19 mm
Diametro della sezione1,8 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
0,02 IVA esclusa
/ Unità
0,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione