Riferimenti
Gapi:ORV247
Rubix:999190900013847
Produttore:11A428G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 117,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A428G6-O-RING OR 117.07X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:117.07 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 117,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore