Riferimenti
Gapi:ORM604
Rubix:999190900016768
Produttore:11A481K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A481K6-O-RING OR 60.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:60.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,27 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 74,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore