2ERAE613-GUARNIZIONE RAE 14564 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RAE 14564 00353 L1
Rubix:999190900039249
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE613-GUARNIZIONE RAE 14564 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:145.64 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,20 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 16,10 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

