2PA213K0-BACK-UP RING 213 (4093) OR: 23,39 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH PK8213
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8213
Rubix:999190900046648
Produttore:2PA213K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2PA213K0-BACK-UP RING 213 (4093) OR: 23,39 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH PK8213
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:23.39 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore