Riferimenti
Gapi:OR 94.00X3.00 FPM75
Rubix:999190900015108


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BG47G6-O-RING OR 94.00X3.00 FPM75
11bg47g6-o-ring or 94.00x3.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,06 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 90,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione