Riferimenti
Gapi:ORM1618
Rubix:999190900018998
Produttore:11B491K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B491K6-O-RING OR 16.00X1.80 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.80 mm Diametro Interno mm:16.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,29 IVA esclusa
/ 2000 Unità
€ 74,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione