Riferimenti
Gapi:OR 180.00X5.30 NBR70
Rubix:999190900018985


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B25CK6-O-RING OR 180.00X5.30 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.30 mm Diametro Interno mm:180.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,56 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 72,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione