Riferimenti
Gapi:OR 2525 133,07X1,78 NBR 90SH
Rubix:999190900019088


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 2525 133,07X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:133.07 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,86 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 65,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione