Riferimenti
Valgan:OR 6350 88,27X5,34 NBR
Rubix:160000000421293

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 6350 88,27X5,33 NBR
OR 6350 88,27X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,58 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 9,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore