Riferimenti
Valgan:OR 2300 75,92X1,78 FP75
Rubix:160000000419536

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2300 75,92X1,78 FP75
OR 2300 75,92X1,78 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,58 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 11,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione