O-RING D.INT:15,54 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:FKM 70 SHA ORAR00114-V70GA
O-ring Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:ORAR00114-V70GA
Rubix:999201006067699
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT:15,54 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:FKM 70 SHA ORAR00114-V70GA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione