Riferimenti
Gapi:OR 125.00X3.50 NBR70
Rubix:999190900018154


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BN65K6-O-RING OR 125.00X3.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:125.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,65 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 80,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore