O-R SIL FDA 70SH 158-3475 D.120,33X2,62 01.ORSIL.158000
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:ORS158
Rubix:999220805086992


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R SIL FDA 70SH 158-3475 D.120,33X2,62 01.ORSIL.158000
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:120.32 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione