Riferimenti
Gapi:ORM1146
Rubix:999190900017218
Produttore:11B53GK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 114 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B53GK6-O-RING OR 114.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:114.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 114 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,13 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 80,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione