O-RING 217 (4118) D.INT: 29,74 MM D.CORDA: 3,53 MM FKM 75 SH ORV127
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORV127
Rubix:999201202000265

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING 217 (4118) D.INT: 29,74 MM D.CORDA: 3,53 MM FKM 75 SH ORV127
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione