Riferimenti
Gapi:OR 4036 9,12X3,53 NBR 90SH
Rubix:999190900019171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4036 9,12X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:9.12 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,76 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 127,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione