Riferimenti
Gapi:OR 104.60X5.70 NBR70
Rubix:999221201001077


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B48GK6-O-RING OR 104.60X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:104.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Numero di elementi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,36 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 71,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore