Riferimenti
Gapi:OR 172.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015840


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 172 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BV06G6-O-RING OR 172.00X4.00 FPM75
11bv06g6-o-ring or 172.00x4.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 172 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,38 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 80,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione