OR90122 O-RING 122 (3112) D.INT: 28,25 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90122
Rubix:999190900046357
Produttore:11A209KO
OR90122 O-RING 122 (3112) D.INT: 28,25 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28,25 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90122 O-RING 122 (3112) D.INT: 28,25 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:28.25 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28,25 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,07 IVA esclusa
/ Unità
0,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore