2ERAE309-GUARNIZIONE RAE 08222 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 08222 00262 L1
Rubix:999190900039150
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE309-GUARNIZIONE RAE 08222 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:82.22 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,68 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 20,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

