Riferimenti
Gapi:ORM1153A
Rubix:999190900017737
Produttore:11BH04K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BH04K6-O-RING OR 115.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:115.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,62 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 70,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione