Riferimenti
Gapi:ORV326
Rubix:999190900013902
Produttore:11A545G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A545G6-O-RING OR 40.64X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:40.65 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione